Beli terpercaya dan aman di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasiatribut:
- Dimensions (cm): 28x22x16
- Material: HDPE
- Safety Approval: ANSI, CE
- Type: Non Vented
- Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Brown
- Lining: Mesh
- Outer Toecap: Rubber
- Sole: EVA/Rubber
- Upper: Pull Up Leather
- UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety)atribut:
- Size (cm): 52 to 61
- Standard: EN 397
- Version: with long brim
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Toyo Safety Hard Hat, Folding, Bloom (Helmet)atribut:
- Color: White
- Material: Hat bodies:PP+PE resin, Hat center cover:ABS resin
- Specification: Product has passed the national test \"For flying, falling objects\" standard for protection caps of the Ministry of Health, Labor and Welfare
- Dimensions when assembled (mm): 275 x 145 x 208mm
- Dimensions when folded: 345 x 195 x 80mm
- Size (cm): 52-61
- CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)Deskripsi:- ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357atribut:
- Material: ABS (shell)
- Application For: protection from impact
- Standards Approvals: CE EN 357
- Zebra Technologies Mobile ComputerDeskripsi:HSPA+/TD-SCDMA, HF-RFID, ANDROID 4.4.2, 2D, NUMERIC, 1GB/8GB, SE4710, NON-CHINAatribut:
- Included Accecories: Adaptor, Cable Charging
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without ChinstrapDeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- MSA VGARDDeskripsi:MSA V-Gard hard hat known for comfort, quality and durability. The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction-so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Type: On Cap
Daftar Harga terpercaya dan aman Terbaru February 2026
| Samsung Galaxy | Rp3.699.900 |
| Apple Iphone | Rp8.899.900 |
| KRISBOW Helm Las | Rp50.900 |
| MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On with Chinstrap Lokal | Rp62.900 |
| KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasi | Rp98.900 |
| Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek) | Rp1.499.900 |
| UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety) | Rp439.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| SHAD Box Motor (Termasuk Tatakan Standar) | Rp649.900 |
| Toyo Safety Hard Hat, Folding, Bloom (Helmet) | Rp989.900 |
Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Lokal%20Helm%20Safety%20Staz-On%20with%20Chinstrap%20Lokal/P102950919-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/KRISBOW%20Helm%20Safety%20Brim%20Depan%20Tidak%20Berventilasi/ejP101516523-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Bickz%20Performance%20(Sepatu%20Proyek)/P101002531-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Safety%20Helmet%20Pheos%20B-WR%20Rotation%20System%20(Helm%20Safety)/P101508238-5.jpg)

/P102971000-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/Toyo%20Safety%20Hard%20Hat%2C%20Folding%2C%20Bloom%20(Helmet)/P102005859-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/CIG%20Safety%20Helmet%206%20point%20Victor%20(Helm%20Safety)/P102086049-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20without%20Chinstrap/P102950928-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20VGARD/P101575476-6.jpg)